Beli harga pipa pe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  2. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  3. INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    41%
    Mulai

    Rp229.900

    INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Width (mm): 1000
    • Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
    • Density (kg/m³): 65
  4. monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obat
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Sterilizing: Sterilized
  5. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp929.900

    Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  7. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  8. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  9. TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)
    Deskripsi:
    Use:Air conditioning, heat insulation, anti-corrosion, floor heating soaking board, repair applications.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Power (N/10mm): 7.2
    • Base Material: Aluminium Foil Polyethylene (PE)
    • Base Material Thickness (mm): 0.12
    • Color: Silver
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 120
    • Specifications: Matte
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Tensile Strength (N/10mm): 51
  10. TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive Tape
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive Tape
    atribut:
    • Base Material: Aluminium Foil Polyethylene
    • Color: Silver
  11. INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  12. INABA DENKO Cooper Pipe Paircoil U Type Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp2.399.900

    INABA DENKO Cooper Pipe Paircoil U Type Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
Daftar Harga harga pipa pe Terbaru November 2026
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp359.900
INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)Rp229.900
monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)Rp53.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp649.900
Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)Rp929.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900
PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCRp85.900
TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)Rp589.900
TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive TapeRp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)